Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 7 12 m6x 30 Stahl 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift DIN 7 12 m6x 30 Stahl 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000151187
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000070000120030
EAN/GTIN:
     4051427227569
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 12 m6 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00007.000
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Form:
m6
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 7
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3251*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,4151*
€ 0,49397
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4051*
€ 0,48207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3951*
€ 0,47017
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3851*
€ 0,45827
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3251*
€ 0,38687
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.