| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-8000489011 Herst.-Nr.: RK10094-41 EAN/GTIN: 8033546529454 |
| | |
|
| | |
| nach EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD · mit wasserabweisendem Obermaterial aus weichem Glattleder · rutschfeste, ölabweisende, abriebfeste und antistatische Sohle · mit durchtrittsicherem System Save & Flex Plus · Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial · mit speziellem Sohlenschutz gegen Kälte (bei Temp. ≤ 10 °C) · für kalte und feuchte Umgebungen · Innenfutter mit Belüftungskanälen · anatomische Einlegesohle New ErgoDry, die rutschfest, abriebfest, antibakteriell und antistatisch ist · metallfrei Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Compotoe (Kunststoff) · Zwischensohle: Save & Flex Plus |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe: 41 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 47,75* | € 54,92* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,30* | € 56,26* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,35* | € 56,31* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 44,14* | € 58,77* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 45,6027* | € 58,8727* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|