Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose uvex metal grau, orange, anthrazit 60, 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Weitere Ansicht
Artikel-Nr.:
     1498A-55036-9876214
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9876214
EAN/GTIN:
     4031101633237
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzhose
Schweißerbundhose
-Latzhose uvex metal pro
-Modell: 8972,
-Artikel - Nr.: 98762
-Farbe: anthrazit/orange
-Material: 60% Baumwolle, 40% Polyamid,ca. 315 g/m²
-Größen: 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110
-Eingriff mit Reißverschluss, seitlicher Einstieg mit Knöpfen, weitenverstellbarer Bund unddrei breite Gürtelschlaufen
- Seitentaschen, jeweils zwei Gesäß- und Oberschenkeltaschen inkl. Cutter-, Stift- und Handytasche mitPatte und Klettverschluss
- Zollstocktasche (rechts), Latztasche mit Patte
- partieller Schutz vor Funkenflug am Oberschenkel (inkl.der Taschenbeutel) und Knie durch den Einsatz uvexexklusiver Beschichtung
-Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit
- regulierbare Ventilationsöffnung an der Beinrückseitefür optimales Klima
- Stretcheinsatz im Knie sorgt für ein hohes Maß anBewegungsfreiheit
- komfortables 3D-Mesh Rückenkreuz mit elastischenTrägern und Steckschließen für einfaches Handling
-Pflege: bei 60° waschen,nicht Chloren, nicht BleichenTrockner: I Punkt,Bügeln: II Punkte, Reinigen: P
-Normen: EN 14404 Typ Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster (Art.-Nr. 9868900)
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex metal
Produkttyp:
Hose
Produkttyp Untertypen:
Latzhose
Suchfarbe (Filter):
grau, orange
Verschluss:
Reißverschluss, Knopfverschluss
Beschichtung:
Funktionsbeschichtung
Geschlecht:
Herren
Größe verkettet:
60, 62
Marke:
uvex
Passform:
Regular Fit
Produktart Untertypen:
Schweißerschutzbekleidung
Produktart:
Arbeitskleidung
Produktname:
Latzhose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,69*
€ 136,88*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 110,35*
€ 137,13*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,84*
€ 138,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,08*
€ 148,27*
Lager 1498
98
Frei Haus
ab € 151,26*
€ 184,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,05*
€ 219,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,39*
€ 215,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,47*
€ 206,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.