Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose uvex extra grün 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1498A-55036-8873523
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8873523
EAN/GTIN:
     4031101496290
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
uvex bundhose
bundhose
-Bundhose
-Modell: 8841,
-Artikel - Nr.: 88735
-Farbe: grün
-Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester,ca. 310 g/m² , Köperbindung
-Extra gute Passform: Bundhose aus
-strapazierfähigem Komfortgewebe mit
-verstellbarem Gummizug im Bund
- Bund mit 7 Gürtelschlaufen undBundfalten
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen, verstärkte Eingriffemit grauer Paspelierung
- Multifunktionstasche auf linkemOberschenkel mit Patte undverdecktem Druckknopf
- Bundweite individuell verstellbar
- 1 verschließbare Gesäßtasche,Doppelte Zollstocktasche
- Öko-Tex Standard 100
-Größen: 42 - 66, 90 - 110
-Pflege:Bei 60°C waschbar, nicht Chloren,Bügeln: II Punkte, Reinigen: P,Trockner: I Punkt, wäschereigeeignet
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex extra
Suchfarbe (Filter):
grün
Verschluss:
Knopfverschluss, Reißverschluss
Geschlecht:
Herren
Größe verkettet:
106
Marke:
uvex
Passform:
Regular Fit
Produktart:
Arbeitskleidung
Produktname:
H-Arbeitshose
Produkttyp:
Hose
Produkttyp Untertypen:
Arbeitshose
Weitere Suchbegriffe: bundhose 106, Hose, Arbeitskleidung, 88735, 8841
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 34,48*
€ 45,84*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 35,51*
€ 47,29*
28 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 41,37*
€ 50,00*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 38,34*
€ 50,86*
Lager 1498
8
1
€ 5,50*
ab € 48,32*
€ 62,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.