Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Socken rot, active red 43-46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Frontansicht
Seitenansicht
Seitenansicht
Artikel-Nr.:
     1498A-55036-8865846
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8865846
EAN/GTIN:
     4049358636727
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
- Thermosocken - uvex
- Modell-Nr.: 7358,
- Art.-Nr.: 88658
- Farbe: active red
- Material.: 44%Polyacryl, 20%Baumwolle,
19%Polyamid, 16%Wolle, 1%Elasthan
- Gramm/Paar: 80gr
- Wolle zur Wärmeisolation
- Hoher Anteil an recycelten Garnen
- Einsatz von Mesh für hohen Tragekomfort
- Fußbandage für optimale Passform
- Komplett gefüttert
- uvex Logo am Schaft
- Made in Turkey
- Größen: 35-38, 39-42, 43-46
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex accessoires
Größe verkettet:
43-46
Marke:
uvex
Produktart:
Zubehör
Produktname:
Thermosocken
Produkttyp:
Accessoires
Produkttyp Untertypen:
Socken
Suchfarbe (Filter):
rot
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 10,83*
€ 15,97*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,86*
€ 16,01*
9 Tage
100
1
€ 5,99*
ab € 10,77*
€ 16,04*
1
€ 5,50*
ab € 10,92*
€ 16,96*
Lager 1498
462
1
€ 5,50*
ab € 16,02*
€ 22,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,40*
€ 26,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,08*
€ 26,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,45*
€ 24,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,45*
€ 23,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,75*
€ 22,31
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,02*
€ 19,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.