Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose uvex extra grün 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1498A-55036-8233619
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8233619
EAN/GTIN:
     4031101226712
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Cargo-Hose
Cargohose
- Bundhose
- Modell: 523 - Farbe: grün
- Artikel - Nr.: 82336
- Material: 100% Baumwolle, 320 g/m² - Köperbindung
- Extra gute Passform: Bundhose aus dualtex Komfortgewebe mit verstellbarem Gummizug im Bund
- Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Bundfalten
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen, verstärkte Eingriffe mit grauer Paspelierung
- Multifunktionstasche auf linkem Ober schenkel mit Patte und verdecktem Druckknopf
- Bundweite individuell verstellbar
- 1 verschließbare Gesäßtasche
- Doppelte Zollstocktasche
- 2-fache Kappnähte
- Öko-Tex Standard 100
- Größe: 42 - 64, 90 - 110
- Pflege: Bei 95°C waschbar, nicht Chloren, Bügeln: III Punkte, Reinigen: P, Trockner: I Punkt
- Übergrößenzuschlag: ab Größe 56 bzw. 106 + 10%
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex extra
Suchfarbe (Filter):
grün
Verschluss:
Reißverschluss, Knopfverschluss
Geschlecht:
Herren
Größe verkettet:
90
Marke:
uvex
Passform:
Regular Fit
Produktart:
Arbeitskleidung
Produktname:
H-Arbeitshose
Produkttyp:
Hose
Produkttyp Untertypen:
Arbeitshose
Weitere Suchbegriffe: uvex bundhose 42, bundhose, uvex bundhose, Hose, Arbeitskleidung, 82336, 523
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 21,08*
€ 28,96*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 26,47*
€ 35,38*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,46*
€ 35,61*
17 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 30,89*
€ 36,26*
Lager 1498
4
1
€ 5,50*
ab € 35,90*
€ 47,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.