Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose uvex extra blau, kornblau 48, 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1498A-55036-8119308
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8119308
EAN/GTIN:
     4031101224954
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen blau
arbeitslatzhose
- Latzhose
- Modell: 521 - Farbe: uvex-blau
- Artikel - Nr.: 81193
- Material: 100% Baumwolle, 320 g/m² - Köperbindung
- Extra flexibel: Latzhose aus dualtex Komfortgewebe mit elastischen Trägern und verstellbarem Seiteneinstieg
- Doppelte Latztasche mit Reißverschluss, Stiftabsteppung und Brillenschlaufe
- Weitenverstellbarer Seiteneinstieg mit beweglichen uvex geprägten Patentknöpfen(beidseitig)
- 2 Seitentaschen, Eingriffe mit grauer Paspelierung
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Multifunktionstasche auf linkem Oberschenkel mit Patte und Druckknopf, Blasebalgfalten und Stiftfach
- Hochgezogenes, gekreuztes Rückenteil
- Stretchträger mit Steckschließen
- Gesäßtasche mit verdecktem Druckknopf
- Doppelte Zollstocktasche
- 2-fach Kappnähte
- Öko-Tex Standard 100
- Größe: 42 - 64, 90 - 110
- Pflege: Bei 95°C waschbar, nicht Chloren, Bügeln: III Punkte, Reinigen: P, Trockner: I Punkt
- Übergrößenzuschlag: ab Größe 56/58 bzw. 106/110 + 10%
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex extra
Suchfarbe (Filter):
blau
Verschluss:
Druckknopfverschluss
Geschlecht:
Herren
Größe verkettet:
48, 50
Marke:
uvex
Passform:
Regular Fit
Produktart:
Arbeitskleidung
Produktname:
H-Latzhose
Produkttyp:
Hose
Produkttyp Untertypen:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: Hose, Arbeitskleidung, 81193, 521
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 34,49*
€ 47,08*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 35,35*
€ 47,10*
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 40,87*
€ 49,09*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 38,31*
€ 50,63*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 39,25*
€ 52,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.