Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 trend Halbschuhe S1 69378 blau, schwarz Weite 11 Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Seitenansicht
Aufsicht
Detailansicht
Detailansicht
Frontansicht
Innenansicht
Innenansicht
Rückansicht
Innenansicht
Artikel-Nr.:
     1498A-55036-6937842
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6937842
EAN/GTIN:
     4031101768885
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ob Montage oder Produktion, Indoor oder Outdoor: Im uvex 2 trend sind viele bewährte Technologien in einer modernen Einstiegsproduktlinie für mittlere Anwendungen (S1 - S3) verbaut. uvex anti-twist Hinterkappe für mehr Umknickschutz und hochwertige Laufsohlenmaterialien zusammen mit sportivem Look und frischen Farben sorgen dafür, dass er gerne getragen wird. Das Ergebnis: höchster Komfort und Sicherheit für den Arbeitsalltag.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex 2 trend
Produkttyp:
Halbschuhe
Rutschhemmung:
SRC
Schutzklasse:
S1
Sohle:
uvex 2 trend
Suchfarbe (Filter):
blau, schwarz
Verschluss:
Schnürsenkel
Weite:
11
Fußbett:
Klimakomfortfußbett uvex 2 trend
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
42
Marke:
uvex
Obermaterial:
Mikrovelours
Produktart:
Sicherheitsschuh
Produktart Keywords:
Sicherheitshalbschuh
Produktname:
uvex 2 trend
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,79*
ab € 49,50*
€ 62,87*
4 Tage
36
€ 6,95*
ab € 49,43*
€ 62,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,61*
€ 71,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,64*
€ 71,71*
Lager 1498
947
€ 5,50*
ab € 76,95*
€ 93,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,61*
€ 111,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,04*
€ 109,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,65*
€ 103,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,38*
€ 101,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 81,59*
€ 97,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 76,95*
€ 91,57
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 38,475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,05*
Zubehör
uvex
9518742
ab € 11,74*
Zubehör
uvex
9518842
ab € 9,66*
Zubehör
uvex
9518942
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,24*
Zubehör
uvex
8446013
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.