Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 construction Stiefel S3 65103 schwarz, grau Weite 12 Größe 49


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Innenansicht
Aufsicht
Detailansicht
Detailansicht
Frontansicht
Detailansicht
Innenansicht
Innenansicht
Rückansicht
Artikel-Nr.:
     1498A-55036-6510349
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6510349
EAN/GTIN:
     4031101936444
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
uvex 2 construction Schnürstiefel 65103 S3 SRC Weite 12
- Allgemeine Merkmale:
- robuster, leichter und moderner S3-Sicherheitsschnürstiefel
mit breiter Passform
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen,
Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch
geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- schmutzunempfindliches, leichtgängiges und
hitzeunempfindliches Schnürsystem

- Schutzmerkmale:
- wasserabweisendes Leder mit uvex waterstop
Technologie für sicheren Schutz gegen Spritzwasser
bei Regen und Reinigungsarbeiten
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material:
- durchtrittshemmende Stahlzwischensohle
- Anatomisch geformter, angeschäumter Fersenkorb
aus Polyurethan für Stabilität und Schutz gegen Umknicken
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt,
anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und
thermisch nichtleitend, für mehr Zehenfreiheit
und optimale Passform
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan
mit grober, selbstreinigender Profilierung und
sehr guter Rutschhemmung
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des
stabilisierenden Gelenkbereichs
- reflektierendes Seitenband für optimale Sichtbarkeit

- Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter
Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten,
atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie
Schaftkonstruktion aus wasserabweisendem Leder
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit
Feuchtigkeitstransportsystem und
zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- die Größen 35-40 werden über einen Damenleisten hergestellt

- Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

- Erhältlich in den Größen 35 bis 52 sowie in den Weiten 10 bis 12
- Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle,
orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der
Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen,
Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere Lösungen

- Art.-Nr. 6510.3
- Weite 12
- Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Größe 35 – 52

Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex 2 construction
Produktname:
uvex 2 construction
Produkttyp:
Stiefel
Rutschhemmung:
SRC
Schutzklasse:
S3
Sohle:
uvex 2
Suchfarbe (Filter):
schwarz, grau
Verschluss:
Schnürsenkel
Weite:
12
Fußbett:
Klimakomfortfußbett uvex 2 construction
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
49
Hinweise:
Gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Su
Marke:
uvex
Obermaterial:
uvex waterstop Leder
Produktart:
Sicherheitsschuh
Produktart Keywords:
Sicherheitsstiefel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 62,89*
€ 81,28*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 62,03*
€ 81,32*
€ 4,00*
ab € 67,57*
€ 86,94*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,40*
€ 88,61*
Lager 1498
9
€ 5,50*
ab € 93,15*
€ 117,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,85*
€ 140,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,41*
€ 137,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 108,19*
€ 128,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,88*
€ 121,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,15*
€ 110,85
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 46,575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9534749
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9534849
ab € 11,75*
Zubehör
uvex
9534949
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.