Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498A-55036-6510347 Herst.-Nr.: 6510347 EAN/GTIN: 4031101936420 |
| |
|
| | |
| uvex 2 construction Schnürstiefel 65103 S3 SRC Weite 12 - Allgemeine Merkmale: - robuster, leichter und moderner S3-Sicherheitsschnürstiefel mit breiter Passform - alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen - längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan - schmutzunempfindliches, leichtgängiges und hitzeunempfindliches Schnürsystem
- Schutzmerkmale: - wasserabweisendes Leder mit uvex waterstop Technologie für sicheren Schutz gegen Spritzwasser bei Regen und Reinigungsarbeiten - zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: - durchtrittshemmende Stahlzwischensohle - Anatomisch geformter, angeschäumter Fersenkorb aus Polyurethan für Stabilität und Schutz gegen Umknicken - 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nichtleitend, für mehr Zehenfreiheit und optimale Passform - ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit grober, selbstreinigender Profilierung und sehr guter Rutschhemmung - sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs - reflektierendes Seitenband für optimale Sichtbarkeit
- Komfortmerkmale: - außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien - zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus wasserabweisendem Leder - auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung - weich gepolsterte Staublasche und Kragen - die Größen 35-40 werden über einen Damenleisten hergestellt
- Einsatzgebiete: - mittlere Anwendungen
- Erhältlich in den Größen 35 bis 52 sowie in den Weiten 10 bis 12 - Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere Lösungen
- Art.-Nr. 6510.3 - Weite 12 - Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC - Größe 35 – 52
Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex 2 construction | Produktname: | uvex 2 construction | Produkttyp: | Stiefel | Rutschhemmung: | SRC | Schutzklasse: | S3 | Sohle: | uvex 2 | Suchfarbe (Filter): | schwarz, grau | Verschluss: | Schnürsenkel | Weite: | 12 | Fußbett: | Klimakomfortfußbett uvex 2 construction | Geschlecht: | Damen, Herren | Größe verkettet: | 47 | Hinweise: | Gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Su | Marke: | uvex | Obermaterial: | uvex waterstop Leder | Produktart: | Sicherheitsschuh | Produktart Keywords: | Sicherheitsstiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Bergstiefel, Freizeitstiefel, Trekkinghalbschuhe, Trekkingschuhe, Trekkingstiefel, Wanderschuhe, Wanderstiefel, uvex sicherheitsschnürstiefel s3 weite 12, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel, Sicherheitsschuh, 65103, 6510 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 62,93* | € 80,29* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 61,93* | € 80,33* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 67,00* | € 85,86* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 68,27* | € 87,43* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 92,80* | € 115,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 46,40* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|