Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498A-4000377234 Herst.-Nr.: ST071RJ54 EAN/GTIN: 8033546186466 |
| |
|
| | |
| 70% Baumwolle / 27% Polyester / 3% Elastan, ca. 330 g/m² · 3-fach Nähte · multifunktionale Seitentasche mit Handytasche · Ausweisfach · 2 Free-Pocket Taschen mit Sicherheitsreißverschluss · Stretcheinsätze im Kniebereich · Bundregulierung durch Klettverschlüsse · mit SchlüsselschlaufeWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 330g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Größe: | 54 | Material: | 70% Baumwolle / 27% Polyester / 3% Elastan | Marke: | U.POWER | für wen?: | Unisex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Jeanshose, Jeanshosen, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose blau gr. 54, arbeitshose blau, arbeitshose 54, Berufsbekleidung, Jeans, Jeans-Hose |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,92* | € 43,50* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,47* | € 46,28* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 35,19* | € 47,10* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 36,66* | € 47,57* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 36,66* | € 48,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|