Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498A-4000377232 Herst.-Nr.: ST071RJ50 EAN/GTIN: 8033546186442 |
| |
|
| | |
| 70% Baumwolle / 27% Polyester / 3% Elastan, ca. 330 g/m² · 3-fach Nähte · multifunktionale Seitentasche mit Handytasche · Ausweisfach · 2 Free-Pocket Taschen mit Sicherheitsreißverschluss · Stretcheinsätze im Kniebereich · Bundregulierung durch Klettverschlüsse · mit SchlüsselschlaufeWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 330g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Größe: | 50 | Material: | 70% Baumwolle / 27% Polyester / 3% Elastan | Marke: | U.POWER | für wen?: | Unisex |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,75* | € 44,43* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 33,85* | € 44,47* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 33,92* | € 44,47* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 35,73* | € 46,98* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 34,02* | € 47,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|