Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMINATION S3 WR CI SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498A-15737-RL1E144-42
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL1E144/42
EAN/GTIN:
     8033546414798
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshochschuh, robust und bequem, aus der U-Power Linie RedOver, komplett metallfrei, Obermaterial aus innovativem, wasserabweisendem und abriebfestem PUTEK PLUS Material, wasserdichte GORE-TEX Membrane, Kunststoffkappe, durchtrittsichere Save & Flex PLUS Zwischensohle, WOW Gel Fußbett, rutschhemmende PU/PU Sohle mit Infinergy® Einsatz von BASF, S3 WR SRC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hersteller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
9 Tage
19
€ 5,45*
ab € 117,79*
€ 147,58*
9 Tage
19
Frei Haus
ab € 117,59*
€ 148,14*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,11*
€ 159,00*
Frei Haus
ab € 187,22*
€ 234,50*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 147,58*
€ 175,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 145,25*
€ 172,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 137,58*
€ 163,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 128,79*
€ 153,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 117,79*
€ 140,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.