Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMBER UK ESD S3 CI SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498A-15737-RI20384-41
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RI20384/41
EAN/GTIN:
     8033546485897
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CO² neutral zertifizierter Sicherheitshalbschuh mit dem \"WOW-Effekt\" aus der U-Power Red Industry Green Linie, Obermaterial aus hochabriebfestem, wasserabweisendem und atmungsaktivem PUTEK spider repet mit einem hohen Anteil an recyceltem Material, PU-Spitzenschutz, Kunststoffkappe, durchtrittsichere Save & Flex PLUS GREEN Zwischensohle, WOW2 GREEN Fußbett mit Anti-Ermüdungs-Einsatz und abriebfeste, antistatische, Öl-resistente und rutschhemmende PU/PU Sohle aus regenerativ erzeugtem PU von BASF, metallfrei, S3 SRC ESD
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hersteller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 61,45*
€ 79,58*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,19*
€ 85,71*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,01*
€ 86,34*
Frei Haus
ab € 98,51*
€ 128,98*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,58*
€ 94,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,71*
€ 93,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,70*
€ 88,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,74*
€ 85,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,45*
€ 73,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.