Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Bedienteile
>
Sterngriffe
>
Artikel
Sterngriffe mit farbigen Abdeckkappen, Kunststoff, Buchse Messing
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 1515
Lager 1498
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498A-12589-5337.2-32-M5-E-DRT
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
5337.2-32-M5-E-DRT
EAN/GTIN:
4045525669918
Suchbegriffe:
KFZ-Abdeckstopfen
KFZ-Innenverkleidungsclip
Sterngriff
Sterngriffe
Charakteristisch für die Sterngriffe GN 5337.2 sind die 5 Noppen bzw. Griffmulden. Sie verleihen diesen Griffen nicht nur ein ansprechendes Design, sondern durch ihre Form lässt sich auch ein hohes Drehmoment erzielen.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
32
Gewinde d2 (Form E):
M 5
Form:
E - mit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch)
Farbe der Abdeckkappe:
DRT - rot, RAL 3000, matt
d6:
10
Gewicht:
,013 kg
... >
2.2 Spannen, Klemmen mit Griffen
>
Sterngriffe
>
GN 5337.2 Sterngriffe mit farbigen Abdeckkappen, Kunststoff, Buchse Messing
Weitere Suchbegriffe:
Sternknopf
,
sterngriffe ganter
,
sterngriff
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
7 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,22*
€ 1,75*
Lager 1955
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,14*
€ 2,08*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 1,26*
€ 2,20*
Lager 1515
2 Tage
90
1
€ 9,90*
ab € 1,37*
€ 2,39*
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,47*
€ 2,57*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sicherheits-Sterngriffe (GN 5337.8-42-M6)
Otto Ganter
5337.8-42-M6
€ 6,04*
Ähnlich
Sicherheits-Sterngriffe, Kunststoff (GN 5337.3-40-M6-ST)
Otto Ganter
5337.3-40-M6-ST
€ 7,58*
Ähnlich
Sicherheits-Sterngriffe, Kunststoff (GN 5337.9-63-M6-SU)
Otto Ganter
5337.9-63-M6-SU
€ 17,51*
Ähnlich
Sterngriffe, Aluminium (GN 5336-40-B8-C-MT)
Otto Ganter
5336-40-B8-C-MT
€ 4,24*
Ähnlich
Sterngriffe, Duroplast, mit Messing-Buchse (GN 5337-32-M6-E)
Otto Ganter
5337-32-M6-E
€ 2,79*
Ähnlich
Sterngriffe, Edelstahl 1.4301 (A2) (GN 5334-32-B6-C)
Otto Ganter
5334-32-B6-C
€ 7,94*
Ähnlich
Sterngriffe, Griffkörper Kunststoff, Buchse Edelstahl (GN 5337.4-25-M5)
Otto Ganter
5337.4-25-M5
€ 2,27*
Ähnlich
Sterngriffe, Kunststoff, Buchse Edelstahl (GN 5337.7-25-M4-E)
Otto Ganter
5337.7-25-M4-E
€ 1,77*
Ähnlich
Sterngriffe, Kunststoff, Buchse Messing, Softline (GN 5337.6-43-M6)
Otto Ganter
5337.6-43-M6
€ 3,20*
Ähnlich
Sterngriffe, Kunststoff, selbstverlöschend (GN 5337.2-25-M5-E-SV)
Otto Ganter
5337.2-25-M5-E-SV
€ 1,36*
Ähnlich
Sterngriffschrauben, Kunststoff, Schraube Stahl (GN 5337.2-25-M4-6)
Otto Ganter
5337.2-25-M4-6
€ 1,02*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.