Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehbare Kugelknöpfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1498A-12589-319.2-50-M12-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     319.2-50-M12-A
EAN/GTIN:
     4045525175327
Suchbegriffe:
Drehbarer Kugelknopf
Gelenkfuß-Teller
Gelenkfußteller
Teller für Gelenkfüße
Drehbare Kugelknöpfe GN 319.2 werden vorzugsweise eingesetzt, wenn der \"Zugriff\" in Achsrichtung erfolgt, z. B. bei vertikalem Anbau von Handrädern.
Weitere Informationen:
Kugeldurchmesser d1:
50
Gewinde d2:
M 12
Form:
A - mit Gewindezapfen
Gewicht:
,255 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelknopf ohne Norm, Dämpfungsfuß, Maschinenfuß, Nivellierfuß, Stellfuß, maschinenfuß m12, teller für gelenkfüße, maschinenfuß ganter, Bedienelemente, Drehbarer Knopf, Kugelknopf, Kugelknopf drehbar, Kugelknopf verzinkt, Kugelknöpfe, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
357
10
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 8,57*
Lager 1498
357
1
€ 6,95*
ab € 6,24*
€ 8,73*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,04*
€ 8,73*
7 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,52*
€ 9,00*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 6,82*
€ 9,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
319.5-25-M6-A
€ 7,41*
Ähnlich
Otto Ganter
597.1-45-47-M10
€ 8,70*
Ähnlich
Otto Ganter
596-45-M10
€ 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.