Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EASY STEP P, S1P Sicherheitshalbschuhe, widerstandsfähiges Veloursleder, gelocht


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: 7313 // EASY STEP P
Artikelbild: 7313 // EASY STEP P
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-7313-41
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7313-41
EAN/GTIN:
     4059904102675
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
NITRAS EASY STEP P, S1P Sicherheitshalbschuhe, widerstandsfähiges Veloursleder, gelocht, schwarz, widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, schwarz / transparent, Zehenkappe aus Fiberglas, durchtrittsichere Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige Einlegesohle 700C // COMFORT STEP, ergonomisch geformt, ansprechendes Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, DGUV Regel 112-191-zertifiziert, ESD-fähig, Größe 41
Weitere Informationen:
Material:
Veloursleder
Länge:
0,61 m
Breite:
0,48 m
Höhe:
0,34 m
Volumen:
0,1 cbm
Ursprungsland:
0
Farbe:
schwarz
Material Laufsohle:
PU/TPU
Farbe Laufsohle:
grau / transparent
Größe(n):
35-50
Norm 1:
EN ISO 20345
Norm 2:
DGUV-Regel
VE:
10
Gewicht:
14,98 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,51*
€ 39,64*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 28,68*
€ 39,84*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 30,26*
€ 40,79*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 30,45*
€ 40,80*
1
€ 3,19*
ab € 32,00*
€ 42,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,79*
€ 48,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,28*
€ 47,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,30*
€ 45,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,21*
€ 43,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,84*
€ 41,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,26*
€ 36,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.