Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPORT STEP WH, S3 Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähiges Kunstleder, weiß, wid


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: 7305 // SPORT STEP WH
Artikelbild: 7305 // SPORT STEP WH
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-7305-49
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7305-49
EAN/GTIN:
     4059904129818
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
NITRAS SPORT STEP WH, S3 Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähiges Kunstleder, weiß, widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, grau / transparent, Zehenkappe aus Verbundstoff, durchtrittsichere Zwischensohle aus
Textil, metallfrei, ergonomisch geformte Einlegesohle, sportliches Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, umlaufender Reflexstreifen, DGUV Regel 112-191-zertifiziert, ESD-fähig, Größe 49
Weitere Informationen:
Material:
Kunstleder
Gewicht:
15,07 kg
Länge:
0,64 m
Breite:
0,54 m
Höhe:
0,38 m
Volumen:
0,13 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe:
weiß
Material Laufsohle:
PU/TPU
Farbe Laufsohle:
grau / transparent
Größe(n):
35-50
Norm 1:
EN ISO 20345
Norm 2:
EN 61340-4-3
Norm 3:
DGUV-Regel
VE:
10
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 33,56*
€ 45,74*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 35,60*
€ 47,38*
1
€ 3,19*
ab € 37,23*
€ 49,60*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 35,78*
€ 49,90*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 39,32*
€ 52,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,38*
€ 56,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,02*
€ 55,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,82*
€ 53,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,69*
€ 50,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,84*
€ 48,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,60*
€ 42,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.