Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC STEP , S3 Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, wid


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: 7205 // BASIC STEP
Artikelbild: 7205 // BASIC STEP
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-7205-46
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7205-46
EAN/GTIN:
     4059904041448
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
NITRAS BASIC STEP, S3 Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige PU-Laufsohle, schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl, ergonomisch geformte Einlegesohle, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, Größe 46
Weitere Informationen:
Material:
Volleder
Breite:
0,41 m
Höhe:
0,45 m
Volumen:
0,12 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe:
schwarz
Material Laufsohle:
PU
Farbe Laufsohle:
schwarz
Größe(n):
36-48
Norm 1:
EN ISO 20345
VE:
10
Gewicht:
14,46 kg
Länge:
,63 m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,77*
€ 19,90*
1 Tag
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 14,67*
€ 19,92*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 13,80*
€ 20,03*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 14,67*
€ 20,46*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 15,49*
€ 21,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,46*
€ 24,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,14*
€ 23,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,29*
€ 22,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,15*
€ 21,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,12*
€ 20,37
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,67*
€ 17,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.