Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEP MF, S3 Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerst


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: 7200 MF // STEP MF
Artikelbild: 7200 MF // STEP MF
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-7200MF-42
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7200MF-42
EAN/GTIN:
     4059904063426
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
NITRAS STEP MF, S3 Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige PU / TPULaufsohle, grau / schwarz, Zehenkappe aus Verbundstoff, durchtrittsichere Zwischensohle aus Textil, metallfrei, ergonomisch geformte Einlegesohle, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, Größe 42
Weitere Informationen:
Material:
Volleder
Breite:
0,45 m
Höhe:
0,35 m
Volumen:
0,1 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe:
schwarz
Material Laufsohle:
PU/TPU
Farbe Laufsohle:
grau / schwarz
Größe(n):
35-50
Norm 1:
EN ISO 20345
VE:
10
Gewicht:
14,3 kg
Länge:
,61 m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,08*
€ 31,90*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 22,80*
€ 32,04*
1
€ 3,19*
ab € 24,77*
€ 33,85*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 25,05*
€ 34,16*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 26,44*
€ 35,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,16*
€ 40,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,49*
€ 39,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,58*
€ 37,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,35*
€ 36,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,72*
€ 34,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,05*
€ 29,81
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.