Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftstreifen Index Mini Promotion 683-VAD1 farbig +2 684


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-9199146712
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     164226299
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register
Haftnotizregister
Haftregister
Mit diesem Vorteilspack sind Sie perfekt zum Markieren und Strukturieren ausgerüstet. Verschiedenfarbige Post-it® Haftstreifen Index Mini sorgen für ein schnelles Wiederfinden von Informationen. Die extraschmalen Haftstreifen markieren wichtige Stellen in Ihren Dokumenten · Büchern oder Katalogen. Dank ihrer signalstarken Farben sieht man die Markierungsfähnchen auf einen Blick.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
35 Bl./Block
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 2 x 24 Post-it® Index Pfeile gratis
Maße:
43,2 x 11,9 mm (B x H)
mehrfach verwendbar:
Ja
beschriftbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Index Mini Promotion
Farbe:
2 x gelb, je 1 x rot, grün, blau, lila, pink, türkis
Packungsmenge:
10 Block/Pack.
Marke:
POST-IT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,22*
€ 20,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,56*
€ 19,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,59*
€ 18,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,21*
€ 18,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,67*
€ 17,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,51*
€ 13,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.