Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex Holzleim Crocodile Power PCHL4 225ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199144308
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PCHL4
EAN/GTIN:
     5410091325367
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim
Der Klebstoff trocknet transparent und ermöglicht ein natürliches Finish für Holzoberflächen und beständige · hochqualitative Verklebungen.
Weitere Informationen:
Kategorie der Anfangshaftung:
hoch
alterungsbeständig:
Ja
Ausführung des Behälters:
Flasche
Masse (Gewicht):
225 g
nachfüllbar:
Nein
feuchtigkeitsbeständig:
Ja
auswaschbar:
Nein
Produktverwendung:
Montageverleimung, Fugenverleimung
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Marke:
PATTEX
ohne Lösungsmittel:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,99*
ab € 2,77*
€ 3,73*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 2,80*
€ 3,77*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,30*
ab € 2,86*
€ 3,94*
1 Tag
2
1
€ 5,95*
ab € 3,14*
€ 4,52*
Lager 1498
2
1
€ 5,45*
ab € 7,79*
€ 10,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
1 Stück enthält 225 Milliliter (ab € 0,03463* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.