Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutenberg Gummierstift 70728 Kristall-Gummi 56g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199131747
Hersteller:
     Gutenberg
Herst.-Nr.:
     70728
EAN/GTIN:
     4006677707224
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
Gutenberg Gummierstift 58g
Weitere Informationen:
Kategorie der Anfangshaftung:
mittel
Masse (Gewicht):
56 g
nachfüllbar:
Ja
auswaschbar:
Ja
Produktverwendung:
Basteln, Kleben
Marke:
GUTENBERG
Material des Behälters:
Glas
ohne Lösungsmittel:
Ja
Ausführung des Behälters:
Flasche
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
9
€ 5,87*
ab € 3,65*
€ 4,98*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 3,66*
€ 5,38*
1
€ 7,95*
ab € 3,92*
€ 5,93*
1
€ 4,16*
ab € 4,68*
€ 6,72*
Lager 1498
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,66*
€ 9,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gutenberg
30201
ab € 17,11*
Zubehör
Gutenberg
30204
ab € 8,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.