| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAUF70722 Herst.-Nr.: 70722 EAN/GTIN: 4006677707224 |
| | |
|
| | |
| - Der Gutenberg Kristall-Gummi besteht aus echtem Gummi arabicum, einem reinen Pflanzengummi und dem natürlichsten aller Lösungsmittel: Wasser
- Seine durchweg natürlichen Grundstoffe greifen auch empfindliche Papiere nicht an
- Klebstoff Gutenberg Kristall-Gummi, der Gummierstift
- ohne Lösungsmittel
- aus echtem Gummi arabicum
- nachfüllbar
- Dekorative Glasflasche mit 60 g
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | ja | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | lösungsmittelfrei: | ja | Marke: | Gutenberg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, gummierstift gutenberg, gummierstift, klebestift lösungsmittelfrei, Gummiklebstoff, Klebstoff, Naturklebstoff |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 9 | | € 5,87* | ab € 3,62* | € 4,89* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,65* | € 5,37* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,99* | € 5,99* | | | | | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 4,65* | € 6,75* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,08* | € 6,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück | Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 44,01* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|