| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9199130533 Herst.-Nr.: 723230810 EAN/GTIN: 4004627394715 |
| |
|
| | |
| M+R Geometriedreieck GreenLine 23cm mit farbig hinterlegten Winkelgraden mit Griff Biokunststoff glasklar/grün Weitere Informationen: | | Farbe: | glasklar/grün | Marke: | M+R | Länge der Hypotenuse: | 23 cm | Griff vorhanden: | Ja | farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Biokunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,62* | € 4,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,71* | € 4,61* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,52* | € 5,28* | | | | | 3 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,25* | € 6,26* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,25* | € 6,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|