Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

easyDesk Loungetisch G60.13.23 60cm buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199124584
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     G60.13.23
EAN/GTIN:
     3660141221947
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Clubtisch
Couchtisch
easyDesk® Beistelltisch 600 x 600 mm (Ø x H) buche
Weitere Informationen:
Masse (Gewicht):
12,4 kg
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Farbe des Gestells:
weiß
Werkstoff des Gestells:
Stahl, epoxylackiert
Material der Plattenkante:
ABS Kunststoff
Maße:
600 x 600 mm (Ø x H)
Fußdurchmesser:
495 mm
Farbe der Tischplatte:
buche
höhenverstellbar:
Nein
Dicke der Platte:
25 mm
Farbe der Plattenkante:
weiß
Durchmesser der Säule:
60 mm
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Marke:
EASYDESK
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 113,11*
€ 143,73*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,77*
€ 144,62*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 129,91*
€ 162,28*
€ 4,95*
ab € 127,12*
€ 164,14*
Lager 1498
3
Frei Haus
ab € 173,21*
€ 214,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,91*
€ 255,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,93*
€ 253,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,99*
€ 233,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,21*
€ 206,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
G60.13.13
ab € 112,30*
Ähnlich
Paperflow
G80.13.23
ab € 126,05*
Ähnlich
Paperflow
G80.13.13
ab € 121,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.