Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

easyDesk Loungetisch G60.13.23 60cm buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/313/a011313k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/313/a011313k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810009570
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     G60.13.23
EAN/GTIN:
     3660141221947
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Clubtisch
Couchtisch
easyDesk® Beistelltisch 600 x 600 mm (Ø x H) buche
Weitere Informationen:
Maße:
600 x 600 mm (Ø x H)
Dicke der Platte:
25
Durchmesser der Säule:
60
höhenverstellbar:
Nein
Gewicht:
12,4
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Plattenkante:
ABS Kunststoff
Werkstoff des Gestells:
Stahl, epoxylackiert
Farbe der Tischplatte:
buche
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Farbe der Plattenkante:
weiß
Farbe des Gestells:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Beistelltisch
Fußdurchmesser:
495
Weitere Suchbegriffe: Klubtisch, Loungetisch, Allround-Tisch, Allzwecktisch, Mehrzwecktisch, Universaltisch, beistelltisch buche rund, allzwecktisch, mehrzwecktisch buche, Beistelltische, Büromöbel, Computertische, Druckertische, Schreibtische
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 112,53*
€ 143,01*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,57*
€ 151,52*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 128,93*
€ 162,44*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 127,17*
€ 164,39*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 173,30*
€ 214,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,39*
€ 195,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,20*
€ 190,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,70*
€ 180,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,17*
€ 151,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
G60.13.13
ab € 112,54*
Ähnlich
Paperflow
G80.13.23
ab € 127,54*
Ähnlich
Paperflow
G80.13.13
ab € 119,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.