Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREENSPEED Glasreiniger Multi Spray 4002718 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199119971
Hersteller:
     Greenspeed
Herst.-Nr.:
     4002718
EAN/GTIN:
     5407003310191
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
Multifunktionsspray
Multispray
Gebrauchsfertige Formel. Reinigt streifenfrei. Für glänzend saubere Flächen. Unverdünnt mit der Sprühflasche aufsprühen. Nicht trocknen lassen · sondern die Fläche mit Küchenpapier oder einem fusselfreien Tuch trockenreiben.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,5 l
Typbezeichnung des Duftes:
Zitrone
Farbe:
blau
Ausführung des Gebindes:
Sprühflasche
Marke:
GREENSPEED
Biozid-Produkt:
Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
247
1
€ 5,95*
ab € 3,61*
€ 5,31*
1
€ 7,95*
ab € 3,57*
€ 5,38*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 4,00*
€ 5,86*
1
€ 6,95*
ab € 4,80*
€ 7,20*
Lager 1498
193
1
€ 6,95*
ab € 5,90*
€ 8,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,0118* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diversey
7Y5571
ab € 3,43*
Ähnlich
Henkel
69453
ab € 2,02*
Ähnlich
Johannes Kiehl
j2525K2
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.