Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Haftnotiz oeco 5832 RC 75x75mm 100Bl. sort. 6St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199118325
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5832
EAN/GTIN:
     4003630013224
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Soennecken Haftnotiz oeco Recycling 75 x 75 mm (B x H) farbig sortiert 100 Bl./Block 6 Block/Pack.
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig sortiert
Marke:
SOENNECKEN
Anzahl der Blätter:
100 Bl./Block
Maße:
75 x 75 (B x H) mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,02*
€ 3,84*
3 Tage
87
1
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 4,16*
4 Tage
200
15
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 5,38*
8 Tage
120
1
€ 5,59*
ab € 4,05*
€ 6,00*
Lager 1498
200
1
€ 6,95*
ab € 3,60*
€ 6,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paar
1 Paar enthält 6 Stück (ab € 0,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
6546SY
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.