Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Haftnotiz 5837 50x40mm neonfarben 3x100Blatt 3 St./Pack.


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Detailbild
Detailbild
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199118320
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5837
EAN/GTIN:
     4003630013163
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Soennecken Haftnotiz 40 x 50 mm (B x H) neonfarben 100 Bl./Block 3 Block/Pack.
Weitere Informationen:
Farbe:
neonfarben
Marke:
SOENNECKEN
Maße:
40 x 50 (B x H) mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2343
1
€ 5,95*
ab € 0,52*
€ 1,00*
3 Tage
1827
50
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,28*
5 Tage
1827
1
€ 5,99*
ab € 0,81*
€ 1,51*
Lager 1498
1827
1
€ 6,95*
ab € 0,84*
€ 1,57*
7 Tage
1641
1
€ 5,59*
ab € 0,86*
€ 1,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paar
1 Paar enthält 3 Stück (ab € 0,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
6812
ab € 1,70*
Ähnlich
3M
6910SSS-YPOG
ab € 1,70*
Ähnlich
3M
5138N
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.