Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tartan™ Notes 5138N, 51 x 38 mm, neongelb, neongrün, neonpink, 12 Blöcke à 100 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tartan™ Notes 5138N, 51 x 38 mm, neongelb, neongrün, neonpink, 12 Blöcke à 100 Blatt
Tartan™ Notes 5138N, 51 x 38 mm, neongelb, neongrün, neonpink, 12 Blöcke à 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1066-7100172233
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5138N
EAN/GTIN:
     03134375462211
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Auffallend praktisch: Die Tartan™ Haftnotizen im praktischen 12er Pack fallen dank der Farbvielfalt gleich in’s Auge.
Weitere Informationen:
Brand:
Tartan™
Produktfarbe:
Gelb | Grün | Rosa
Produkttyp:
Haftnotiz
Gesamtbreite:
51 mm
Gesamtlänge:
38 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 12 Block (ab € 0,23* pro Block)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.