Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 39x29x20cm 12kg Wellpappe braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-9199115919
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     02022621
EAN/GTIN:
     4003969901476
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Ideal für Post · Bahn · Lkw · Luft- und Seefracht.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Marke:
NEUTRALWARE
Außenmaße:
39 x 29 x 20 cm (B x H x T)
max. Tragfähigkeit:
12 kg
Werkstoff:
Wellpappe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
247
1
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 1,30*
1
€ 7,95*
ab € 0,76*
€ 1,33*
3 Tage
307
30
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,70*
5 Tage
307
1
€ 5,99*
ab € 1,67*
€ 2,77*
Lager 1498
307
1
€ 6,95*
ab € 1,76*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,80*
Sonstiges
tesa
57177-00000-11
ab € 3,22*
Sonstiges
k.A.
1554041
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.