Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Versandkarton Mailbox CP 098.03 M braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199115809
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 098.03
EAN/GTIN:
     4033657958505
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton
ColomPac® Versandkarton Mailbox M Innenmaße: 32,5 x 10,5 x 24 cm (B x H x T) Außenmaße: 33 x 11 x 25,3 cm (B x H x T) Wellpappe 1-wellig braun
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
M
Werkstoff:
Wellpappe
Innenmaße:
32,5 x 10,5 x 24 cm (B x H x T)
Art des Verschlusses:
Steckverschluss
Verwendung für Papierformat:
DIN A4+
Farbe:
braun
wieder verschließbar:
Ja
Marke:
COLOMPAC
Außenmaße:
33 x 11 x 25,3 cm (B x H x T)
Ausführung der Wellpappe:
1-wellig
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
320
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,26*
€ 2,40*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,22*
€ 2,40*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 3,05*
3 Tage
385
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 3,65*
Lager 1498
385
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,58*
€ 4,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP06706
ab € 1,56*
Ähnlich
Dinkhauser
CP 141.201
ab € 0,88*
Ähnlich
Dinkhauser
CP 098.05
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.