Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefblock 2304 DIN A4 gelocht Lineatur28 kariert 50Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199115537
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2304
EAN/GTIN:
     4003630139115
Suchbegriffe:
Briefblock
Notiz-Block
Notizblock
Rechenblock
Auf diesen Briefblöcken in sehr guter Qualität wird Schreiben zum Hochgenuss. Hochfeines Schreibpapier.Weitere technische Eigenschaften:· Farbe des Papiers: weiß
Weitere Informationen:
Typnummer der Lineatur:
28
Maße:
21 x 29,7 cm (B x H) mm
Werkstoff:
Papier
Papierformat:
DIN A4
Marke:
SOENNECKEN
Anzahl der Blätter:
50 Bl.
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Ausführung der Lineatur:
kariert mit Rand innen/außen
Grammatur:
70 g/m²
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,91*
€ 1,79*
2 Tage
1466
1
€ 5,95*
ab € 0,99*
€ 1,83*
3 Tage
1468
30
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,84*
5 Tage
1468
1
€ 5,99*
ab € 1,68*
€ 3,03*
Lager 1498
1468
1
€ 6,95*
ab € 1,78*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Landré
100050116
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.