Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefblock 2304 DIN A4 gelocht Lineatur28 kariert 50Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Briefblock 2304 DIN A4 gelocht Lineatur28 kariert 50Blatt
Soennecken Briefblock 2304 DIN A4 gelocht Lineatur28 kariert 50Blatt
Soennecken Briefblock 2304 DIN A4 gelocht Lineatur28 kariert 50Blatt
Artikel-Nr.:
     1955B-2018745242
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2304
EAN/GTIN:
     4003630139115
Suchbegriffe:
Briefblock
Notiz-Block
Notizblock
Rechenblock
Soennecken Briefblock 2304 DIN A4 gelocht Lineatur28 kariert 50Blatt Auf diesen Briefblöcken in sehr guter Qualität wird Schreiben zum Hochgenuss. Hochfeines Schreibpapier. Weitere technische Eigenschaften: · Farbe des Papiers: weiß
Weitere Informationen:
eClassID:
24340301
HerstellerNr:
2304
Werksnummer:
9199115537
Länge netto mm:
300,00
Breite netto mm:
208,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,259000
Gewicht brutto Kg:
0,259000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Papierformat: DIN A4
Produktart:
Briefblock
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,91*
€ 1,79*
3 Tage
1466
1
€ 5,95*
ab € 0,99*
€ 1,83*
4 Tage
1466
30
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,84*
Lager 1955
1468
1
€ 5,99*
ab € 1,68*
€ 3,03*
8 Tage
1028
1
€ 5,59*
ab € 1,74*
€ 3,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Landré
100050116
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.