Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Schnellhefter 1422 DIN A4 PVC dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/399/a007399p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/399/a007399p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b032/980/b032980j.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9199109063
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     125748750
EAN/GTIN:
     4003630138330
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
Sichthefter zum Ablegen in Ordnern oder Ringbüchern. Mit Beschriftungsstreifen über die gesamte Höhe. Mit farbigem Rücken · glasklarem Vorderdeckel und herausschiebbarer Abheftmechanik.
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Farbe:
blau
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
150 Bl. (80 g/m²)
Marke:
SOENNECKEN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1057
1
€ 5,95*
ab € 0,48*
€ 0,92*
1
€ 7,95*
ab € 0,47*
€ 0,93*
9 Tage
499
1
€ 5,87*
ab € 0,56*
€ 1,10*
Lager 1498
447
1
€ 6,95*
ab € 1,25*
€ 2,29*
5 Tage
407
1
€ 5,99*
ab € 1,28*
€ 2,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
268006
€ 1,83*
Ähnlich
Leitz
41900035
€ 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.