Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Schnellhefter 1422 DIN A4 PVC dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/399/a007399p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/399/a007399p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125748750
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1422
EAN/GTIN:
     4003630138330
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
Sichthefter zum Ablegen in Ordnern oder Ringbüchern. Mit Beschriftungsstreifen über die gesamte Höhe. Mit farbigem Rücken, glasklarem Vorderdeckel und herausschiebbarer Abheftmechanik.
Weitere Informationen:
F³r Papierformat:
DIN A4
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
150 Bl. (80 g/m²)
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PVC
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schnellhefter
Weitere Suchbegriffe: Sichthefter, soennecken schnellhefter din a4 pvc blau, a4 klarsichthefter, klarsichthefter blau, Angebotshefter, Archivschnellhefter, Einhängehefter, Hefter, Heftmappen, Mappen, Prospektmappen, Schlaufenhefter, Schnellheftermappen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,50*
€ 1,01*
3 Tage
693
1
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 1,19*
5 Tage
753
1
€ 6,95*
ab € 1,24*
€ 2,29*
8 Tage
486
1
€ 5,59*
ab € 1,25*
€ 2,31*
6 Tage
693
1
€ 5,99*
ab € 1,26*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
268006
ab € 1,02*
Ähnlich
Leitz
41900035
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.