Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Klemmmappe 3316 DIN A4 bis 30Blatt PVC rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199108898
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3316
EAN/GTIN:
     4003630121202
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Zum Ordnen · Aufbewahren und Präsentieren von DIN A4-Dokumenten aller Art · ohne zu lochen. Mit starkem Metallclip und transparentem Vorderdeckel · Rückseite farbig.
Weitere Informationen:
Farbe der Vorderseite:
transparent
Material der Klemme:
Metall
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Farbe der Rückseite:
rot
Farbe der Klemme:
schwarz
Marke:
SOENNECKEN
max. Anzahl der Blätter:
30 Bl. (80 g/m²)
Werkstoff:
Hartfolie
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,38*
€ 0,76*
2 Tage
1496
1
€ 5,95*
ab € 0,42*
€ 0,80*
4 Tage
1534
50
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,40*
6 Tage
1734
1
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,72*
Lager 1498
4 Tage
1534
1
€ 6,95*
ab € 0,94*
€ 1,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
220003
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
226003
ab € 0,96*
Ähnlich
Leitz
41750025
ab € 1,26*
Ähnlich
Soennecken
125354630
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.