Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Heftstreifen 3039 Karton Metalldeckl. sortiert 200 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199108872
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3039
EAN/GTIN:
     4003630136022
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Die umweltfreundliche Alternative. Kurz · mit Metalldeckleiste.
Weitere Informationen:
Material der Deckschiene:
Metall
Werkstoff:
Recyclingkarton
Heftfalz vorhanden:
Ja
Farbe:
je 50 x rot, blau, grün, je 25 x gelb, weiß
Marke:
SOENNECKEN
selbstklebend:
Nein
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Grammatur:
250 g/m²
Maße:
3,4 x 15 cm (B x H) mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 6,04*
€ 9,88*
3 Tage
97
1
€ 5,95*
ab € 6,69*
€ 10,26*
4 Tage
268
6
Frei Haus
ab € 10,86*
€ 15,97*
Lager 1498
268
1
€ 5,50*
ab € 10,90*
€ 16,23*
6 Tage
268
1
€ 5,99*
ab € 10,92*
€ 16,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,23*
€ 19,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,81*
€ 18,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,78*
€ 17,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,43*
€ 17,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,83*
€ 16,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,90*
€ 12,97
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0545* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37000035
ab € 4,53*
Ähnlich
Soennecken
3167
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.