Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefablage 2007 DIN A4 PS weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199108808
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2007
EAN/GTIN:
     4003630000965
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Kompatibel mit den meisten handelsüblichen Briefablagen. Maße des Beschriftungsbereichs: 65 x 15 mm (B x H).
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1 Fach
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Farbe:
weiß
stapelbar:
Ja
Marke:
SOENNECKEN
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Maße:
25,4 x 6,7 x 34,5 cm (B x H x T) mm
Werkstoff:
Polystyrol
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,37*
€ 2,61*
3 Tage
402
1
€ 5,95*
ab € 1,53*
€ 2,74*
4 Tage
576
25
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,59*
6 Tage
591
1
€ 5,99*
ab € 2,40*
€ 4,21*
Lager 1498
576
1
€ 6,95*
ab € 2,47*
€ 4,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
1027-X-12
ab € 1,03*
Ähnlich
Leitz
52270001
ab € 2,17*
Ähnlich
HAN
N267702
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.