Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefablage 2007 DIN A4 PS weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-127024901
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2007
EAN/GTIN:
     4003630000965
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Kompatibel mit den meisten handelsüblichen Briefablagen. Maße des Beschriftungsbereichs: 65 x 15 mm (B x H).
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefablage
Maße:
25 x 6,2 x 33,5 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A4
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
stapelbar:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
weiß
Anzahl der Fächer:
1 Fach
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, soennecken briefkorb weiß a4 ps, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, Ablageboards, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekasten, Ablagekästen, Ablagekörbchen, Ablagekörbe, Ablagen, Ablagenkorb, Ablagenkörbe, Ablageschalen, Ablagesets, Briefablagefach, Briefablagefächer, Briefablagekasten, Briefablagekästen, Briefablagen, Briefablagensets, Briefkörbe, Briefschalen, Ordnungsablagen, Papierablagen, Papierschalen, Postablagen, Postboxen, Postkorb, Postkörbchen, Postkörbe, Sortierablagen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,31*
€ 2,55*
Lager 1682
427
1
€ 5,95*
ab € 1,41*
€ 2,59*
3 Tage
336
25
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 3,58*
4 Tage
346
1
€ 6,95*
ab € 2,47*
€ 4,29*
5 Tage
248
1
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 4,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
1027-X-12
ab € 1,04*
Ähnlich
Leitz
52270001
ab € 2,15*
Ähnlich
HAN
N267702
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.