Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Alleskleber SUPER Strong & Safe 46960 7g


Menge:  Tube  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199102588
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     160212500
EAN/GTIN:
     4026700469608
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Klebt super stark · super schnell und ist nachkorrigierbar. Verklebt die Finger nicht sofort. Geeignet für nahezu alle flexiblen · festen · porösen und nicht porösen Materialien. Hält Vibrationen und Erschütterungen stand. Flexibel · transparent und geruchlos. Formel patentiert.
Weitere Informationen:
Kategorie der Anfangshaftung:
mittel
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Alleskleber SUPER MINIS
Made in Germany:
Ja
Produkttypbezeichnung:
SUPER MINIS
Masse (Gewicht):
7 g
Temperaturbereich:
-50 bis +100 °C
Typbezeichnung des Spezialverschlusses:
Drehkappenverschluss
nachfüllbar:
Nein
auswaschbar:
Nein
Produktverwendung:
universell
ohne Lösungsmittel:
Nein
Ausführung des Behälters:
Tube
Marke:
UHU
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
984
1
pro Tube
€ 5,95*
ab € 3,37*
€ 4,61*
1
pro Tube
€ 6,95*
ab € 3,32*
€ 4,62*
10 Tage
24
1
pro Tube
€ 5,87*
ab € 3,49*
€ 4,78*
5 Tage
886
1
pro Tube
€ 5,49*
ab € 3,77*
€ 5,13*
Lager 1498
984
1
pro Tube
€ 6,95*
ab € 6,05*
€ 7,95*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 7,95*
€ 9,46
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 7,65*
€ 9,10
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 7,51*
€ 8,94
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 7,34*
€ 8,73
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 6,91*
€ 8,22
pro Tube
ab 7500 Tuben
€ 6,05*
€ 7,20
pro Tube
1 Tube enthält 7 Gramm (ab € 0,86429* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.