Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbank L1990xB610xH860mm STA 86kg grau MEILLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9195491196
Hersteller:
     Meiller
Herst.-Nr.:
     EASY 04/B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
komplett aus Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet · sehr stabil und witterungsbeständig · Sitzfläche, Rückenlehne aus Lochblech 3 mm · Seitenteile aus Rohrprofilen mit ergonomisch geformte und abgerundete Ecken · zum freien Aufstellen oder zum Aufschrauben (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten) · Lieferung erfolgt zerlegt · einfache MontageWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 610mm· Länge: 1990mm· Höhe: 860mm
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
460 mm
Gewicht:
86 kg
Gestell:
Stahl
Sitztiefe:
430 mm
Farbe:
anthrazitgrau, RAL 7016
Ausführung:
4-Sitzer
Aufstellungsart:
zur freien Aufstellung/Aufschrauben
Sitzfläche:
Stahl
Marke:
MEILLER
Weitere Suchbegriffe: gartenbank stahl, gartenbank, gartenbank meiller, Bank, Bänke, Parkbank, Parkbänke, Sitzbank, Sitzbänke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.160,30*
€ 1.319,67*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.165,92*
€ 1.320,96*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.137,47*
€ 1.326,12*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.185,56*
€ 1.346,32*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.320,96*
€ 1.571,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.306,83*
€ 1.555,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.244,85*
€ 1.481,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.206,27*
€ 1.435,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.165,92*
€ 1.387,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.