Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H590xB425xT330mm 45l anthrazit-eisenglimmerDB 703 m.Ascher RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9194491376
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7035-10 PB-DB703
EAN/GTIN:
     4040136735175
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
geschlossen und mit Ascher · Stahlblech, feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet · zur Wand- und Pfostenbefestigung · zum Entleeren wird die Bodenklappe mittels Schlüssel geöffnet · inkl. Befestigungsschiene, Dreikantschlüssel
Weitere Informationen:
Inhalt:
45 l
Farbe:
anthrazit-eisenglimmer, DB 703
Breite:
425 mm
Ausführung:
mit Ascher
Tiefe:
330 mm
Höhe:
590 mm
Marke:
RENNER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,12*
€ 252,26*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,32*
€ 268,52*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,26*
€ 269,75*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 247,21*
€ 313,03*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,82*
€ 324,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,52*
€ 319,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,63*
€ 316,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,61*
€ 302,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,57*
€ 289,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,32*
€ 250,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
E1981526
ab € 2,77*
Zubehör
Metallwerke Renner
8320-00
ab € 3,52*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 41,86*
Zubehör
Renner
7304-11
ab € 12,57*
Zubehör
Renner
7310-00
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.