Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundascher D200xH290mm anthr.-eisengl.m.Abdeckhaube RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9194491208
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7070-00 PB
EAN/GTIN:
     4040136707073
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
zur Wand- und Pfostenbefestigung · Inhalt ca. 2 l · inkl. Schiene, Schlüssel und Aufkleber · mit gelochtem Boden für den Wasserablauf · feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet (Farben s. Tabelle, weitere RAL-Beschichtungen auf Anfrage)Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: zur Wand- und Rohrbefestigung· Ausführung: mit Abdeckhaube
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit-eisenglimmer DB 703
Material:
Stahlblech
Ø:
200 mm
Höhe:
290 mm
Fassungsvermögen:
ca. 2 l
Marke:
RENNER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,75*
€ 146,15*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 119,09*
€ 150,97*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,45*
€ 151,65*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 112,51*
€ 153,96*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,19*
€ 157,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,97*
€ 179,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,43*
€ 167,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
7310-10
ab € 15,03*
Zubehör
Metallwerke Renner
7304-01
ab € 2,90*
Zubehör
Renner
7200-04 FV
ab € 65,22*
Zubehör
Renner
7300-60ES
ab € 26,33*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04ES
ab € 212,23*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04FV
ab € 108,06*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04PB
ab € 124,34*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04PB
ab € 125,11*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04PB
ab € 124,29*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04PB
ab € 124,90*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-04PB
ab € 82,42*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-04PB
ab € 54,64*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-04PB
ab € 82,82*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-04PB
ab € 82,79*
Zubehör
Renner
7200-04ES
ab € 149,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.