Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundascher Ø200xH150mm kobaltblau RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundascher Ø200xH150mm kobaltblau RENNER
Artikel-Nr.:
     1498-9194491197
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7066-00 PB
EAN/GTIN:
     4040136706649
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher stahl
wandaschenbecher
zur Wand- und Pfostenbefestigung · Ø 200 x H 150 mm · Inhalt ca. ca. 4 l , inkl. Schiene, Schlüssel und Aufkleber · mit gelochtem Boden für den Wasserablauf · Ausdrückblech aus Edelstahl · feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet, weitere RAL-Beschichtungen auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: zur Wand- und Rohrbefestigung
Weitere Informationen:
Farbe:
kobaltblau, RAL 5013
Material:
Stahlblech
Ø:
200 mm
Höhe:
150 mm
Fassungsvermögen:
ca. 4 l
Marke:
RENNER
Weitere Suchbegriffe: wandaschenbecher rund, Abfallentsorgung, Ascher, Sicherheitswandascher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,40*
€ 205,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,79*
€ 200,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,86*
€ 197,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,49*
€ 186,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.