Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast H6mxD75mm Hart-Alu.elox.m.Drehausleger Hissvorrichtung innenl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9192490310
Herst.-Nr.:
     6-540-10-06000-0001
EAN/GTIN:
     4046675178558
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast mit ausleger
fahnenmast
fahnenmast 6m
1-teilig, mit Drehausleger · mit Teleskop-Ausleger-Ø 40 mm, verstellbar von 100-1500 mm, für Fahnentücher mit Saum · mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast · innenliegende Hissvorrichtung mit abschließbarer Bedienungsöffnung · wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung (Zubehör)Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Drehausleger
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
6 m
Ø:
75 mm
Hissvorrichtung:
innenliegend
Material:
Hartaluminium eloxiert
Weitere Suchbegriffe: Fahne, Fahnenmasten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,81*
€ 466,18*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,71*
€ 468,38*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 428,02*
€ 509,94*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,41*
€ 530,94*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,90*
€ 532,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,94*
€ 631,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,13*
€ 614,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,26*
€ 584,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,85*
€ 556,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,41*
€ 531,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890887
ab € 139,42*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890983
ab € 59,88*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890886
ab € 139,02*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890982
ab € 60,07*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
104550
ab € 138,86*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
104490
ab € 59,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.