Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast H6mxD75mm Hart-Alu.elox.m.Drehausleger Hissvorrichtung innenl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9192490310
Herst.-Nr.:
     6-540-10-06000-0001
EAN/GTIN:
     4046675178558
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast mit ausleger
fahnenmast
fahnenmast 6m
1-teilig, mit Drehausleger · mit Teleskop-Ausleger-Ø 40 mm, verstellbar von 100-1500 mm, für Fahnentücher mit Saum · mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast · innenliegende Hissvorrichtung mit abschließbarer Bedienungsöffnung · wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung (Zubehör) Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Drehausleger
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
6 m
Ø:
75 mm
Hissvorrichtung:
innenliegend
Material:
Hartaluminium eloxiert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fahne, Fahnenmasten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,21*
€ 461,15*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,87*
€ 463,33*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 428,28*
€ 505,20*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,15*
€ 527,32*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,00*
€ 529,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,20*
€ 601,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,09*
€ 589,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,18*
€ 561,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,72*
€ 545,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,28*
€ 509,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890887
ab € 138,52*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890983
ab € 60,41*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890886
ab € 138,38*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890982
ab € 60,38*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
104550
ab € 139,42*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
104490
ab € 60,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.