| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9192480123 Herst.-Nr.: 301202 EAN/GTIN: 4260214931668 |
| |
|
| | |
| hoch belastbar, aus Stahl · sichern Inventar, beugen Anfahrschäden vor · besonders für Gebäudeecken geeignet · in 3 Ausführungen erhältlich · zinkgrundiert und pulverbeschichtet in zinkgelb, RAL 1018 oder nach Farbangebot (auf Anfrage)¹ · Rohr-Ø 76 mm, 159 mm bzw. 273 mm · Wandstärke 3,25 mm, 4,5 mm bzw. 5 mm · inkl. Hülsenanker für Bodenmontage auf BetonuntergrundWeitere technische Eigenschaften:· Wandstärke: 3.25mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | zum Aufdübeln | Gewicht: | 24,0 kg | Höhe: | 1200 mm | Ausstattung: | mit schwarzen Warnmarkierungen | Farbe: | gelb | Material: | Stahl | Rohr-Ø: | 159 mm | Marke: | TTS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rammschutz-Poller, Rammschutzpoller, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten durchmesser 76 mm, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, Balken, Pfosten, Rammschutz, Schutzbügel, Sicherheitsgeländer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,62* | € 292,49* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 235,83* | € 292,77* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,74* | € 294,11* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,05* | € 299,75* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,54* | € 306,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|