Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterstand H2510xB4195xT2165mm STA verz.u.besch.grauweiß ESG-Glas WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raucherunterstand Köln K4 c/b, Ral 7016/9002 B4195xT2165xH2510 mm
Raucherunterstand Köln K4 c/b, Ral 7016/9002 B4195xT2165xH2510 mm
Raucherunterstand Köln K4 c/b, Ral 7016/9002 B4195xT2165xH2510 mm
Raucherunterstand Köln K4 c/b, Ral 7016/9002 B4195xT2165xH2510 mm
Raucherunterstand Köln K4 c/b, Ral 7016/9002 B4195xT2165xH2510 mm
Artikel-Nr.:
     1498-9191492259
Herst.-Nr.:
     1020006929002
EAN/GTIN:
     4250366524207
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
Unterstand
Überdachung
formschön und von allen Seiten einsehbar aus verzinkten Stahlprofilen und Sicherheitsglas · tragende Rahmenkonstruktion aus Profilrohren mit Fußplatte zum Aufdübeln · Rück- und Seitenwände aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), glashell mit Glashaltern befestigt · Dach aus umlaufendem Abkantprofil (150 mm) mit innen liegender bitumierter Wasserrinne und Eindeckung aus Profilblech, Entwässerung durch hinteren Eckpfosten · gesamte Konstruktion ist verzinkt und mit Zweikomponenten-Lackierung beschichtet · Dachblech (Untersicht) beschichtet grauweiß, RAL 9002 · Schneelastannahme 190 kg/m² · Lieferung erfolgt fertig montiert · inklusive Kranentladung · inklusive Edelstahl-BodenbefstigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Seiten-/Rückwand aus ESG-Glas· Material: Stahl verzinkt u. beschichtet
Weitere Informationen:
Breite:
4195 mm
Farbe:
grauweiß, RAL 9002
Ausführung:
montiert
Seiten-/Rückwand:
ESG-Glas
Tiefe:
2165 mm
Höhe:
2510 mm
Marke:
WSM
Weitere Suchbegriffe: wsm unterstand, unterstand, Raucherraum, Raucherräume, Raucherstationen, Raucherunterstände
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.756,33*
€ 4.347,71*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.198,84*
€ 4.368,84*
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.323,64*
€ 4.495,50*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.405,22*
€ 4.587,36*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.121,58*
€ 5.303,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.303,51*
€ 6.311,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.262,37*
€ 6.262,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.157,32*
€ 6.137,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.121,58*
€ 6.094,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.